text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Cobre DHP 2X10MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.314
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Cobre
Material técnico DHP
Peso por pieza (g) 0.314
Codigo SA

Dimensiones

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 10

Estándares

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Números de artículo

Artículo No. 50380.020.010
EAN 8715492246073
UBB 950368021305
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.