text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminio 99,5 2X6MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5
Peso por pieza (g) 0.057
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Aluminio
Material técnico 99.5
Peso por pieza (g) 0.057
Codigo SA

Dimensiones

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (max.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Estándares

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Números de artículo

Artículo No. 50680.020.006
EAN 8715492248435
UBB 950368033441
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.