text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Acero C4C/C10C Sin revestimiento 10X40MM

Spécifications

Diámetro 10 mm
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Material técnico C4C/C10C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento

Dimensions

d1 10
d2 14.5
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (max.) 5
k ≈ 3
L (mm) 40

Normes

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numéros d'articles

Numéro d'article 39410.100.040
EAN 8715492822475
UBB 950368011405
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.