SURUBELNITE
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
Tornillos de hexágono interior
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
56120
56120.060.040
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
DIN ≈912 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M6
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.584
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
DIN
≈912
Números de artículo
Artículo No.
56120.060.040
EAN
8715493538238
UBB
955351286989
UNSPSC
31161605
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD