text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plastico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 12X50


Položka č.
Diámetro
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior (mm) 50
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Clase FS31
Color Negro
Material plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diámetro exterior (mm) 50
Tipo no. M
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA

Rozmery

d1 12
d2 50
D (mm) 12
h 46
Grosor de la pared t 22

Normy

DIN ≈319-M

Čísla materiálu

Položka č. 56915.120.050
EAN 8715492871282
UBB 950373213467
UNSPSC 31162801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.