text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK


Artículo No. 2F190642
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 3.9
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min) 2000
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm) 82
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm) 82
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1500
Peso de la máquina (kg) 3.9
Velocidad en carga 1ª marcha (1/min) 2000
Diámetro máx. de perforación en seco en hormigón (mm) 82
Diámetro máx. de perforación en seco en mampostería (mm) 82
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 3700
Marca Eibenstock
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2F190642
EAN 4026851016157
UBB 500581373296
UNSPSC 27112703
Artículo del fabricante nr 4000897042
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.