text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Sierra de calar 550W


Artículo No. 0B192006
Altura 185
Carrera (mm) 20
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Longitud (m) 250
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 185
Carrera (mm) 20
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Longitud (m) 250
Consumo nominal (W) 550
Peso de la máquina (kg) 2
Profundidad de corte en madera (mm) 85
Carrera en vacío (1/min) ['650', '3100']
Espesor máx. del material en aluminio 250 N/mm². (mm) 20
Espesor máx. del material en acero 400 N/mm². (mm) 10
Rango de giro (°) ['45', '45']

Números de artículo

Artículo No. 0B192006
EAN 5035048156049
UBB 500652847343
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr DW343K-QS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.