text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Sierra circular 18V XR


Artículo No. 7X173309
Tensión nominal (V) 18
Altura 240
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Altura 240
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5150

Números de artículo

Artículo No. 7X173309
EAN 5035048390733
UBB 500652825711
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr DCS391M2-QW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.