text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Amoladora angular 18V 125MM 2X5,0AH


Artículo No. 7G519731
Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 310
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.75
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) ['9000', '9000']
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (m) 310
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 1.75
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) ['9000', '9000']
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 7G519731
EAN 5035048665527
UBB 500676021982
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr DCG405P2-QW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.