text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Amoladora angular 1200W 125mm


Artículo No. 2P503622
Altura 80
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Longitud (m) 285
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 1.85
Inserción de la herramienta M14
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 80
Tensión (V) 230
Frecuencia (Hz) ['50', '50']
Longitud (m) 285
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 1.85
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) ['11000', '11000']
Vibración según EN 60745 (m/s²) 8.3

Números de artículo

Artículo No. 2P503622
EAN 5035048464557
UBB 500652868380
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr DWE4217-QS
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.