text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 Tuerca hexagonal M7


Esta tuerca hexagonal de Lubrinox está fabricada en acero inoxidable A2 y normalizada según DIN 934. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia 70, con una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Los elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar el gripado en frío (galling) de la rosca, un fenómeno habitual en los elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Atención: las medidas con un diámetro superior a M20 tienen como mínimo la clase de resistencia 50.

Artículo No. 51173.070.001
Diámetro
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M7
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.12
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Descripción

Esta tuerca hexagonal de Lubrinox está fabricada en acero inoxidable A2 y normalizada según DIN 934. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia 70, con una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Los elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar el gripado en frío (galling) de la rosca, un fenómeno habitual en los elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Atención: las medidas con un diámetro superior a M20 tienen como mínimo la clase de resistencia 50.

Estándares

DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 51173.070.001
EAN 8725928107878
UBB 500728441089
UNSPSC 31161619
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.