text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 4.1
Codigo SA
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 4.1
Codigo SA

Dimensiones

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 50
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 51562.045.050
EAN 8715494625111
UBB 500634313372
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.