text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindrical head srew with cutting-point 4,0X60


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3.18
Codigo SA
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3.18
Codigo SA

Dimensiones

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 60
Llave de vaso 15

Números de artículo

Artículo No. 51562.040.060
EAN 8715494625081
UBB 500634313034
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.