text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed tapping screw for license plates Torx®recess Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X32MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 32 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 2.47
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Llave de vaso 15

Números de artículo

Artículo No. 51653.039.032
EAN 8715494554756
UBB 500634489842
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.