Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
51871
51871.050.080
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
Cross recessed raised countersunk head timber screw with CE marking Pozidriv DIN 7995-Z Acero inoxidable (Inox) A2 5X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
80 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
80
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7995 Z
Números de artículo
Artículo No.
51871.050.080
EAN
8712423004832
UBB
500634507908
UNSPSC
31161508