Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
26550
26550.030.012
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
Cross recessed raised cheese head thread rolling screw Acero Cincado D7500 M3X12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M3
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.88
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
dk (max.)
6
k (max.)
2.52
L (mm)
12
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈7500-1-CE Z
Números de artículo
Artículo No.
26550.030.012
EAN
8717077252110
UBB
500649036984
UNSPSC
31162400