Nedtrain Oud
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
Tornillos autorroscante
55681
55681.048.080
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
Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero inoxidable (Inox) A4 ST4,8X80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.8 mm
Longitud
80 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Autorroscante
Dimensiones
D (mm)
4.8
dk
9.5
k ≈
3
L (mm)
80
Nr. ranura
2
P
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Números de artículo
Artículo No.
55681.048.080
EAN
8715494556231
UBB
500634538770
UNSPSC
31161507