text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero inoxidable (Inox) A4 ST4,8X70MM


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro 4.8 mm
Longitud 70 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 6.68
Codigo SA 7318141090

Dimensions

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 70
Nr. ranura 2
P 1.6

Normes

DIN 7982 CZ
NF E25-656 C
ISO 7050 CZ

Numéros d'articles

Numéro d'article 55681.048.070
EAN 8715494556200
UBB 500634538697
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.