text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head tapping screw Pozidriv DIN 7982 C-Z Acero inoxidable (Inox) A4 ST4,8X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 6.15
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 4.8
dk 9.5
k ≈ 3
L (mm) 60
Nr. ranura 2
P 1.6

Estándares

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Números de artículo

Artículo No. 55681.048.060
EAN 8715494556170
UBB 500634538515
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.