text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed caphead tapping screw Acero Cincado 3,9X32MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 32 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 2.47
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 72050.039.032
EAN 8717077259898
UBB 500649103701
UNSPSC 31161501

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.