text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed caphead tapping screw Acero Cincado 3,9X16MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 1.46
Codigo SA 7318141090

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 16
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 72050.039.016
EAN 8717077259850
UBB 500649103396
UNSPSC 31161501

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.