Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
RRI-5125-2CVRED
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
Lijadora orbital de palma Red Rooster con conexión DE Plato de 125mm Entrada de aire 1/4« PT Carrera de 2,5mm 2,5m/s² Lijadora orbital de palma Red Rooster con conexión DE Plato de 125mm Entrada de aire 1/4» PT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
RRI-5125-2CVRED
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Peso por pieza (g)
760
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Carrera (mm)
2.5
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
125
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
294
Peso por pieza (g)
760
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RRI-5125-2CVRED
EAN
8717981197118
UBB
500619073462
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
RRI-5125-2CV