text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora rotorbital con aspiración centralizada Rodac Disco 150mm Entrada de aire 1/4» NPT Carrera 2.5mm 1.5m/s² Rodac


Numéro d'article 5W331285
Anchura 60
Altura 60
Carrera (mm) 150
Longitud (m) 187
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Anchura 60
Altura 60
Carrera (mm) 150
Longitud (m) 187
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Número de orificios Disco abrasivo 15
Volumen de aire necesario 57
Codigo SA 84671110

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W331285
EAN 8717659228069
UBB 500632163571
UNSPSC 27112708
N° Article du fabricant RC92462S
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.