text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impulso de Pistola sin Cierre Red Rooster 1/2« cuadrada 64-90Nm 1/4» PT 5400RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Artículo No. RRI-90RED
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5400
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 90
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 5400
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 90
Par de apriete máx. (Nm) 90
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 12
Volumen de aire necesario 498
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1530
Codigo SA

Descripción

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Números de artículo

Artículo No. RRI-90RED
EAN 8717981203994
UBB 500619079576
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-90
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.