text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos universales para madera
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
Tornillos universales para madera
51751
51751.053.070
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
Countersunk head screw with cutting point Acero inoxidable (Inox) A2 5,3X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5.3 mm
Longitud
70 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
D (mm)
5.3
L (mm)
70
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51751.053.070
EAN
8715494629706
UBB
500634354376
UNSPSC
31161504