Tornillos
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
51801
51801.030.010
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
Countersunk head screw for thermo plastics Phillips Acero inoxidable (Inox) A2 3,0X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
3 mm
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Forming thread for plastics
Peso por pieza (g)
0.42
Codigo SA
7318141090
Dimensiones
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504