text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink 120 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm PROMAT


Artículo No. 6Q019361
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 3.5-16.5
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 3.5-16.5
Marca Promat
Codigo SA 82079091

Números de artículo

Artículo No. 6Q019361
EAN 4015448743118
UBB 500582880075
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865142
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.