text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Pasadores con perforación
U51700
U51700.006.0075
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Acero inoxidable (Inox) AISI 304 1/16X3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.0625
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
3/4 Inch
A (nom.)
0.0625
Material
Acero inoxidable
Material técnico
AISI 304
Dimensiones
A (max.)
0.063
B (max.)
0.06
A (min.)
0.056
C
0.12
D
0.03
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.1
Números de artículo
Artículo No.
U51700.006.0075
EAN
8712423088580
UBB
500626520240
UNSPSC
31162400