text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Acero carbono Cincado 3/16X3/4

Specifikace

Longitud 3/4 Inch
A (nom.) 0.1875
Marca Fabory
Material Acero carbono
Tratamiento de superficie Cincado

Rozměry

A (max.) 0.18
B (max.) 0.176
A (min.) 0.172
C 0.38
D 0.09

Normy

ASME B18.8.1

Čísla materiálu

Objednací číslo U39350.018.0075
EAN 8712423088047
UBB 500626497233
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.