text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Acero carbono Cincado 1/4X6 Inch

Artículo No.
Longitud
A (nom.) 0.25
Marca Fabory
Material Acero carbono
Tratamiento de superficie Cincado

Especificaciones

Longitud 6 Inch
A (nom.) 0.25
Marca Fabory
Material Acero carbono
Tratamiento de superficie Cincado

Dimensiones

A (max.) 0.23
B (max.) 0.225
A (min.) 0.22
C 0.5
D 0.11

Estándares

ASME B18.8.1

Números de artículo

Artículo No. U39350.025.0600
EAN 8712423088306
UBB 500626499882
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.