text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL


Artículo No. 8Z113330
Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2
Transparente No
Material incrustación Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 10
Material de la pared interior SBR
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Otro
Alambre estático No
Diámetro nominal 3 pulgadas (80)
Presión de rotura mín. (bar) 30
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Blanco
Marca Admiral
Codigo SA
Type 602-075-20; 99100548

Números de artículo

Artículo No. 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
Artículo del fabricante nr 4000353623
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.