Mangueras y carretes
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
Suministros y accesorios
Mangueras y carretes
2L719939
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 102 mm length 20 m ADMIRAL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2L719939
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2
Transparente
No
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
10
Material de la pared interior
SBR
Material pared exterior
Otro
Apto para alimentos
No
Color de la pared interior
Otro
Alambre estático
No
Diámetro nominal
4 pulgadas (100)
Presión de rotura mín. (bar)
30
Pared interior eléctricamente conductora
No
Espiral
Ninguno
Color de la pared exterior
Blanco
Marca
Admiral
Codigo SA
Ver
Type
602-100-20; 99100549
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L719939
EAN
4006918133201
UBB
500581479069
UNSPSC
20122347
Artículo del fabricante nr
4000353624