Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
U04006
U04006.075.0200
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
Conjunto tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas (Tor+tc) UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Sin revestimiento Gr.A325 Type 1/Gr.DH 3/4-10X2 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/4 Inch
Longitud
2 Inch
Clase
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F
1.25
H
0.46875
H1
0.734375
LT (min.)
1.38
TPI
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.6
Números de artículo
Artículo No.
U04006.075.0200
EAN
8715492880055
UBB
500624054804
UNSPSC
31162400