text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Tornillos estructurales
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
Tornillos estructurales
U04006
U04006.125.0650
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
Conjunto tornillo cabeza hexagonal estructural para cargas pesadas (Tor+tc) UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Sin revestimiento Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1.1/4-7X6.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.1/4 Inch
Longitud
6.1/2 Inch
Clase
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Carbon or alloy steel
Material técnico
ASTM F3125-A563
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Dimensiones
F
2
H
0.78125
H1
1.21875
LT (min.)
2
TPI
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.6
Números de artículo
Artículo No.
U04006.125.0650
EAN
8715492881526
UBB
500624062492
UNSPSC
31162400