text.skipToContent text.skipToNavigation

Conectores Ripca 22mm² Ø 8.2mm 10 Piezas


This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Artículo No. 5N839394
Longitud
Sección nominal (mm²) 22 - 22
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 31 mm
Sección nominal (mm²) 22 - 22
Marca Ripca
Peso por pieza (g) 1.
Codigo SA

Descripción

This Ripca butt connector is non-insulated, made of tinned copper, ensures a good connection between two cables. available in a wide range Our connectors, cable shoes and connectors have been extensively tested and are of proven quality and making a reliable connection is very easy.

Números de artículo

Artículo No. 5N839394
EAN 8712734043537
UBB 500644347022
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr C22-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.