text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact distributor with cable CEE-16 A, 5-pin 3 x CEE 16 A 5 x 2.5 mm²


Artículo No. 4V269058
Color Red
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 5
Longitud del cable (m) 1.5
Protección Otro
Tipo de corriente de fuga Otro
Interruptor diferencial Otro
Toma de corriente CEE 16 A 3x16A xp xxxV
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 5
Longitud del cable (m) 1.5
Protección Otro
Tipo de corriente de fuga Otro
Interruptor diferencial Otro
Toma de corriente CEE 16 A 3x16A xp xxxV
Posibilidad de alimentación/conexión 1 cable (línea de ramal)
Manipulación Colgable
Grado de protección (IP) IP44
Modelo militar No
Tipo de conexión a la red CEE 16 A
Diámetro entrada de cable Otro
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4V269058
EAN 4028232217214
UBB 500582238894
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 953.0143
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.