Tuercas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
51112
51112.030.008
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
COMBY Tuerca con arandela cónica Acero inoxidable (Inox) A2 M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
M3
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.73
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
d2
8
f
1
h
0.5
m
2.4
P
0.5
s
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51112.030.008
EAN
8715494558099
UBB
500634588924
UNSPSC
31162400