text.skipToContent text.skipToNavigation

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Artículo No.
Color
Mostrar todas
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Espesor (mm) 6.5 +/- 0.2
Clase de calidad PA 6.6
Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C tot + 120°C
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Negro
D (mm) 0.7 - 2.0
Espesor (mm) 6.5 +/- 0.2
Clase de calidad PA 6.6
Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C tot + 120°C
Material plástico
Con fondo resistente a impactos Sí
Resistente al sol y al calor Sí
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 0.7
Codigo SA
Type Arrowhead

Descripción

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Números de artículo

Artículo No. 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 63311071

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.