text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 34 mm longitud 449 mm recta


Patrón plano, Perfil UD, Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm, Para el aflojamiento y apriete rápido de la carraca, Elevada transmisión del par, Perfil hueco cómodo de sujetar, Geometría resistente a la torsión con efecto de doble viga en T, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, Inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, Forjado en caliente, Para el aflojamiento y apriete rápido de la carraca, Anillo desplazado 13° respecto al eje, reversible

Numéro d'article 1K271091
Longitud (m)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 1011
Protección de aislamiento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Longitud (m) 449
Ancho de llave extremo abierto (mm) 34
Protección de la superficie Cromado
Peso 1011
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 34
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 72
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 65.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 9.7
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 18.4
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82041100
Model 7 R 34
Type Combination Ratchet Spanner

La description

Patrón plano, Perfil UD, Ángulo de trabajo 7° de 8 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm, Para el aflojamiento y apriete rápido de la carraca, Elevada transmisión del par, Perfil hueco cómodo de sujetar, Geometría resistente a la torsión con efecto de doble viga en T, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, Aspecto antideslumbrante gracias al cromado mate, Inserto de bloqueo y trinquete fosfatados con manganeso, Forjado en caliente, Para el aflojamiento y apriete rápido de la carraca, Anillo desplazado 13° respecto al eje, reversible

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K271091
EAN 4010886883419
UBB 500642413057
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 2219549
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.