Cintas
Cintas especiales
2F699231
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
Cinta de aluminio HPX Aluminio 50 mm x 10 m
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2F699231
Anchura
50
Espesor (mm)
0.08
Longitud (m)
10
Resistencia a la temperatura (°C)
120 - 120
Marca
HPX
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura
50
Espesor (mm)
0.08
Longitud (m)
10
Resistencia a la temperatura (°C)
120 - 120
Marca
HPX
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Alu tape. Aluminium tape for repairing and binding of metal. Suitable for temporary or permanent bonding under extreme circumstances. Can also be used at low temperature. Excellent durability.
Números de artículo
Artículo No.
2F699231
EAN
5407004560113
UBB
500679264563
UNSPSC
31201500
Artículo del fabricante nr
AL5010