text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincado 4,8X9MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 9 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 3.63
Info
  • Los remaches estructurales combinan una alta resistencia a la tracción y al corte con una buena capacidad de llenado de agujeros que compensa los agujeros sobredimensionados, ranurados o desalineados.
  • Estos remaches son resistentes a las vibraciones y tienen una retención permanente del mandril, lo que evita el traqueteo.
  • La gran área de soporte de la parte trasera proporciona una buena distribución de la carga de fijación.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
Gama de apriete (min. - max.) 1.50 - 3.50
k (max.) 1.7
L (mm) 10
ø dk (max.) 10

Números de artículo

Artículo No. 34320.048.009
EAN 8715494189378
UBB 500619842957
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.