text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincado 4,8X12MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4.8 mm
Longitud 12 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 4.11
Info
  • Los remaches estructurales combinan una alta resistencia a la tracción y al corte con una buena capacidad de llenado de agujeros que compensa los agujeros sobredimensionados, ranurados o desalineados.
  • Estos remaches son resistentes a las vibraciones y tienen una retención permanente del mandril, lo que evita el traqueteo.
  • La gran área de soporte de la parte trasera proporciona una buena distribución de la carga de fijación.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 4.8
Agujero ø 4.9
Gama de apriete (min. - max.) 3.50 - 6.00
k (max.) 1.7
L (mm) 12
ø dk (max.) 10

Números de artículo

Artículo No. 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.