text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincado 3,2X6,6MM

Especificaciones

Diámetro 3.2 mm
Longitud 7 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 1.41
Info
  • Los remaches estructurales combinan una alta resistencia a la tracción y al corte con una buena capacidad de llenado de agujeros que compensa los agujeros sobredimensionados, ranurados o desalineados.
  • Estos remaches son resistentes a las vibraciones y tienen una retención permanente del mandril, lo que evita el traqueteo.
  • La gran área de soporte de la parte trasera proporciona una buena distribución de la carga de fijación.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.2
Agujero ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 7
ø dk (max.) 6.8

Números de artículo

Artículo No. 34320.032.007
EAN 8715494189316
UBB 500619842387
UNSPSC 31162201

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.