text.skipToContent text.skipToNavigation

Cincado 3,2X11,5MM

Objednací číslo
Diámetro
Zobrazit všechny diámetros
Longitud
Zobrazit všechny longitudes
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado

Specifikace

Diámetro 3.2 mm
Longitud 11 mm
Material del mandril Acero
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material body/mandrel Acero / Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Los remaches estructurales combinan una alta resistencia a la tracción y al corte con una buena capacidad de llenado de agujeros que compensa los agujeros sobredimensionados, ranurados o desalineados.
  • Estos remaches son resistentes a las vibraciones y tienen una retención permanente del mandril, lo que evita el traqueteo.
  • La gran área de soporte de la parte trasera proporciona una buena distribución de la carga de fijación.
Codigo SA

Rozměry

D (mm) 3.2
Agujero ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 11
ø dk (max.) 6.8

Čísla materiálu

Objednací číslo 34320.032.011
EAN 8715494189330
UBB 500619842536
UNSPSC 31162201

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.