Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
39780
39780.016.004
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
Chaveta redonda iso 8746 ISO 8746 Aluminio 1,6X4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.6 mm
Longitud
4 mm
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
Dimensiones
c ≈
0.48
d1
1.6
d2 ≈
1.7
D (mm)
1.6
dk (max.)
3
k (max.)
1.1
L (mm)
4
r ≈
1.6
Tolerancia
+0/0.05
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
8746-A
Números de artículo
Artículo No.
39780.016.004
EAN
8717077327238
UBB
500651127788
UNSPSC
31162400