Nedtrain Oud
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
Pasadores elásticos
47580
47580.030.005
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
Chaveta redonda DIN 1476 Latón 3X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
5 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Latón
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Dimensiones
d1
3
d2 ≈
3.2
d3
5.2
D (mm)
3
f ≈
1
k
1.8
L (mm)
5
r ≈
2.8
Tolerancia
+0/-0.075
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1476
Números de artículo
Artículo No.
47580.030.005
EAN
8717077230576
UBB
500648898301
UNSPSC
31163215