text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta redonda DIN 1476 Latón 2X6MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Peso por pieza (g) 0.23
Info
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2 mm
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Peso por pieza (g) 0.23
Info
  • El diámetro d2 es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
  • La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d1 (nominal) es H11.
  • La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Codigo SA

Dimensiones

d1 2
d2 ≈ 2.15
d3 3.5
D (mm) 2
f ≈ 0.5
k 1.2
L (mm) 6
r ≈ 1.9
Tolerancia +0/-0.05

Estándares

DIN 1476

Números de artículo

Artículo No. 47580.020.006
EAN 8717077230552
UBB 500648898145
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.