Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
45390
45390.014.004
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
Chaveta redonda DIN 1476 Aluminio 1,4X4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.4 mm
Longitud
4 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Aluminio
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Dimensiones
d1
1.4
d2 ≈
1.5
d3
2.4
D (mm)
1.4
f ≈
0.5
k
0.8
L (mm)
4
r ≈
1.4
Tolerancia
+0/-0.05
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1476
Números de artículo
Artículo No.
45390.014.004
EAN
8717077229822
UBB
500648882958
UNSPSC
31163215