Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
51589
51589.020.005
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
Chaveta redonda DIN 1476 Acero inoxidable (Inox) A2 2X5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2 mm
Longitud
5 mm
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
El diámetro d
2
es el diámetro sobre los bordes ranurados (válido sólo para los pines de acero).
La clase de tolerancia recomendada para el diámetro del agujero de alojamiento d
1
(nominal) es H11.
La clase de tolerancia de la longitud nominal (L) es js15.
Dimensiones
d1
2
d2 ≈
2.15
d3
3.5
D (mm)
2
f ≈
0.5
k
1.2
L (mm)
5
r ≈
1.9
Tolerancia
+0/-0.05
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1476
Números de artículo
Artículo No.
51589.020.005
EAN
8715494098885
UBB
500571767655
UNSPSC
31163215