text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 8X7X30MM


Cikkszám
Lengte
Breedte (mm)
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.38
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Lengte 30 mm
Breedte (mm) 8
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch C45+C
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 12.38
Info
  • Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
HS- en goederencode 7318240090

Méretek

b 8
Voor as ø 22
Voor as ø ≤ 30
h 7
L (mm) 30

Szabványok

BS 4235-1
NEN 2430
ISO R773
DIN 6885-A

Cikkszámok

Cikkszám 39250.087.030
EAN 8715492813343
UBB 950359210636
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.